Eriks
STAUFF

STAUFF Kit de prélèvement d'échantil lons d'huile modèle NPT KIT-SFS-02-110-MC-38P

  • ERIKS:12710554
Image 1
Kits d’échantillonnage d'huile
Les kits d’analyse d'huile SFSK comprennent l’équipement nécessaire pour l’extraction d’échantillons à partir de la prise de pression STAUFF Test ou directement à partir d'un récipient ou d'un réservoir d'huile. Pour cela, le tuyau fourni est raccordé directement à la prise de pression à l’aide d'un adaptateur et le fluide est rempli dans la bouteille d’échantillons fournie. Mais l’échantillon peut également être extrait directement d'un récipient à l’aide de la pompe manuelle et être rempli dans la bouteille d’échantillons. Le kit d’extraction d’échantillons est disponible dans deux versions avec prises de pression BSP et NPT.
Ajouter à la liste

163,65 €/ Unitéhors TVA

198,02 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Accessoires