Eriks
STAUFF

STAUFF Insert de déshuileur PSU-OD-120

  • ERIKS:14868779
Image 1
L’insert séparateur de brouillard d’huile réduit la sortie de brouillard d’huile du réservoir hydraulique et se place à l’intérieur du boîtier du reniflard dessiccateur, de sorte que la longueur totale du reniflard dessiccateur n’est pas augmentée.
L’utilisation d’un adaptateur est recommandée. En raison de son positionnement dans le filetage interne du boîtier, l’insert séparateur de brouillard d’huile ne peut pas être combiné avec des unités de vanne des types PSU-P et PSU-QE.

Caractéristiques
  • Disponible en 2 tailles différentes
  • Conçu pour les séries SDBL et SVDB (taille 090/120 uniquement)
Matériau
  • Acier inoxydable
Ajouter à la liste

54,05 €/ Unitéhors TVA

65,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
PSU-OD
Code
PSU-OD-120