172,08 €/ Unitéhors TVA
208,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SNK |
Type | Commutateur de niveau |
Taille | 254 mm |
Thermomètre | Non |
Diamètre de boulon | M 12 |
Interrupteur de température | Oui |
Changement de température | 70 °C |
Type de détecteur de niveau | Ouvreur (NC) |
Capteur de température | Non |
Matériau du joint | Viton® |