Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur de niveau visuel SNA-176-V-S-O-10

  • ERIKS:1057513
Image 1
  • Indicateurs de niveau visuels pour montage sur réservoirs hydrauliques.
  • Pression de précharge maximum de 2 bar.
  • Tailles nominales de 76 à 381 mm.
  • Convient aux fluides hydrauliques à base d’huile minérale.
  • Matériau du boîtier : acier.
  • Option : thermomètre visuel, interrupteur de température, capteur de température.
Ajouter à la liste

21,90 €/ Unitéhors TVA

26,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SNA
Type
Verre d'indicateurs de niveau
Taille
176 mm
Thermomètre
Non
Diamètre de boulon
M10
Interrupteur de température
Non
Capteur de température
Non
Matériau du joint
Viton®