Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur de niveau visuel SNA-127-B-S-O-12-O-80

  • ERIKS:14735093
Image 1
  • Indicateurs de niveau visuels pour montage sur réservoirs hydrauliques.
  • Pression de précharge maximum de 2 bar.
  • Tailles nominales de 76 à 381 mm.
  • Convient aux fluides hydrauliques à base d’huile minérale.
  • Matériau du boîtier : acier.
  • Option : thermomètre visuel, interrupteur de température, capteur de température.
Ajouter à la liste

108,92 €/ Unitéhors TVA

131,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SNA
Type
Verre d'indicateurs de niveau
Taille
127 mm
Thermomètre
Non
Diamètre de boulon
M 12
Interrupteur de température
Oui
Changement de température
80 °C
Capteur de température
Non
Matériau du joint
NBR