Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur de niveau visuel avec thermomètre SNK-254-V-C-T2C-12

  • ERIKS:1057578
Image 1
  • Indicateurs de niveau pour la surveillance du niveau de remplissage optique/électrique dans les réservoirs hydrauliques.
  • Pression de précharge maximum de 2 bar.
  • Tailles nominales de 127 à 381 mm.
  • Convient aux fluides hydrauliques à base d’huile minérale.
  • Matériau du boîtier: aluminium, thermolaqué.
  • Plusieurs options disponibles.
Ajouter à la liste

116,45 €/ Unitéhors TVA

140,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SNK
Type
Commutateur de niveau
Taille
254 mm
Thermomètre
Oui
Plage de température
0 - 100 °C
Diamètre de boulon
M 12
Interrupteur de température
Non
Type de détecteur de niveau
Fermeur (NO)
Capteur de température
Non
Matériau du joint
Viton®