107,17 €/ Unitéhors TVA
129,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SNK |
Type | Commutateur de niveau |
Taille | 127 mm |
Thermomètre | Oui |
Plage de température | 0 - 100 °C |
Diamètre de boulon | M 12 |
Interrupteur de température | Non |
Type de détecteur de niveau | Ouvreur (NC) |
Capteur de température | Non |
Matériau du joint | Viton® |