Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur de niveau visuel avec thermomètre SNA-254-B-S-T1C-12

  • ERIKS:1057564
Image 1
  • Indicateurs de niveau visuels pour montage sur réservoirs hydrauliques.
  • Pression de précharge maximum de 2 bar.
  • Tailles nominales de 76 à 381 mm.
  • Convient aux fluides hydrauliques à base d’huile minérale.
  • Matériau du boîtier : acier.
  • Option : thermomètre visuel, interrupteur de température, capteur de température.
Ajouter à la liste

56,41 €/ Unitéhors TVA

68,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SNA
Type
Verre d'indicateurs de niveau
Taille
254 mm
Thermomètre
Oui
Plage de température
0 - 100 °C
Diamètre de boulon
M 12
Interrupteur de température
Non
Capteur de température
Non
Matériau du joint
NBR