Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur de niveau visuel avec thermomètre SNA-127-V-S-T-12

  • ERIKS:1057501
Image 1
  • Indicateurs de niveau visuels pour montage sur réservoirs hydrauliques.
  • Pression de précharge maximum de 2 bar.
  • Tailles nominales de 76 à 381 mm.
  • Convient aux fluides hydrauliques à base d’huile minérale.
  • Matériau du boîtier : acier.
  • Option : thermomètre visuel, interrupteur de température, capteur de température.
Ajouter à la liste

18,14 €/ Unitéhors TVA

21,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SNA
Type
Verre d'indicateurs de niveau
Taille
127 mm
Thermomètre
Oui
Plage de température
0 - 80 °C
Diamètre de boulon
M 12
Interrupteur de température
Non
Capteur de température
Non
Matériau du joint
Viton®
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Capteur de température TS SNA/SNK PT100

  • Eriks:12498040
  • Manufacturer:1920000266

102,53 €/ Unitéhors TVA

124,06 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

STAUFF Thermocontact TS-SNA/SNK-O-80

  • Eriks:1058167
  • Manufacturer:1920000046

95,10 €/ Unitéhors TVA

115,07 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

STAUFF Thermocontact TS-SNA/SNK-O-60

  • Eriks:1058165
  • Manufacturer:1920000044

95,10 €/ Unitéhors TVA

115,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Product Image

STAUFF Thermocontact TS-SNA/SNK-O-70

  • Eriks:1058166
  • Manufacturer:1920000045

95,10 €/ Unitéhors TVA

115,07 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026