18,16 €/ Unitéhors TVA
21,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SNA |
Type | Verre d'indicateurs de niveau |
Taille | 127 mm |
Thermomètre | Oui |
Plage de température | 0 - 80 °C |
Diamètre de boulon | M10 |
Interrupteur de température | Non |
Capteur de température | Non |
Matériau du joint | Viton® |