Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur de niveau avec thermomètre SNKK-127-V-DD-T1C-12

  • ERIKS:14735145
Image 1
Ajouter à la liste

108,41 €/ Unitéhors TVA

131,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SNKK
Type
Commutateur de niveau
Taille
127 mm
Thermomètre
Oui
Plage de température
0 - 100 °C
Diamètre de boulon
M 12
Type de détecteur de niveau
Permutateur
Capteur de température
Non
Matériau du joint
Viton®