Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur de colmatage élément ELEK. SIE-NO ST

  • ERIKS:1057063
Image 1
Ajouter à la liste

57,61 €/ Unitéhors TVA

69,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Indicateur de colmatage
Taille
SIE-NO/NC
Code
G42NO-S-G02-B1.3
Raccord
1/8" BSP
Avec indicateur de la pollution
Électrique normalement ouvert
Plage de tension
48 V
Options
Réglage de 1,3 bar de pression différentielle