Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur d'encrassement visio-électrique HIM-VE-B-B5.0

  • ERIKS:14737529
Image 1
Ajouter à la liste

94,40 €/ Unitéhors TVA

114,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Indicateur de colmatage
Taille
HIM
Code
HIM-VE-B-B5.0
Raccord
1/2" BSP
Avec indicateur de la pollution
Visuel, électrique
Matériau du joint
NBR
Options
Réglage de 5,0 bar de pression différentielle