Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur d'encrassement opto-électrique á 2 positions HI-D-024-B-B5.0/2

  • ERIKS:14737406
Image 1
Ajouter à la liste

198,54 €/ Unitéhors TVA

240,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Indicateur de colmatage
Taille
HI
Code
HI-D-024-B-B5.0/2
Pression de service maximum
420 bar
Raccord
1/2" BSP
Avec indicateur de la pollution
Visuel, électrique
Plage de tension
24 VDC
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR
Options
Réglage de 5,0 bar de pression différentielle