0,53 €/ Unitéhors TVA
0,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | SIV |
Groupe | 2D-3D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 28 mm |
B2 | 12.1 mm |
H | 7 mm |
L | 45 mm |
S | 1 mm |