0,34 €/ Unitéhors TVA
0,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | SIV |
Groupe | 1D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 28 mm |
B2 | 11.1 mm |
H | 7 mm |
L | 27 mm |
S | 1 mm |