Eriks
STAUFF

STAUFF Frein de vis SI-6.4-DIN93-W5

  • ERIKS:11357014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SI
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
7 mm
L
18 mm
ØD1
6.4 mm
ØD4
19 mm
S
0.5 mm
R
4 mm