0,10 €/ Unitéhors TVA
0,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | SI |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 7 mm |
L | 18 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
ØD4 | 19 mm |
S | 0.5 mm |
R | 4 mm |