1,11 €/ Unitéhors TVA
1,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SI |
Groupe | 10S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 26 mm |
L | 52 mm |
ØD1 | 31 mm |
ØD4 | 63 mm |
S | 1.6 mm |
R | 10 mm |