Eriks
STAUFF

STAUFF Frein de vis SI-25-DIN93-W3

  • ERIKS:11357052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,53 €/ Unitéhors TVA

0,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SI
Groupe
9S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
20 mm
L
36 mm
ØD1
25 mm
ØD4
50 mm
S
1 mm
R
6 mm