Eriks
STAUFF

STAUFF Frein de vis SI-21-DIN93-W3

  • ERIKS:11357051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,37 €/ Unitéhors TVA

0,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SI
Groupe
8S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
18 mm
L
32 mm
ØD1
21 mm
ØD4
42 mm
S
1 mm
R
6 mm