0,30 €/ Unitéhors TVA
0,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SI |
Groupe | 7S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 15 mm |
L | 28 mm |
ØD1 | 17 mm |
ØD4 | 36 mm |
S | 1 mm |
R | 6 mm |