Eriks
STAUFF

STAUFF Frein de vis SI-13-DIN93-W3

  • ERIKS:11357049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SI
Groupe
6S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
12 mm
L
22 mm
ØD1
13 mm
ØD4
30 mm
S
1 mm
R
6 mm