Eriks
STAUFF

STAUFF Frein de vis SI-10.5-DIN93-W5

  • ERIKS:11358567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,79 €/ Unitéhors TVA

0,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SI
Groupe
3S-5S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
10 mm
L
22 mm
ØD1
10.5 mm
ØD4
26 mm
S
0.75 mm
R
4 mm