0,17 €/ Unitéhors TVA
0,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SI |
Groupe | 3S-5S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 10 mm |
L | 22 mm |
ØD1 | 10.5 mm |
ØD4 | 26 mm |
S | 0.75 mm |
R | 4 mm |