6 210,54 €/ Unitéhors TVA
7 514,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | OLS |
Type | Unité de filtrage hors ligne |
Nombre de boîtiers de filtre | 4 |
Code | OLS-4-60-H-B-A-41-V-O |
Flux d'huile maximale | 17 l/min |
Raccord | Côté aspiration G1/2 , côté retour G3/4 |
Avec indicateur de la pollution | Optique |
Plage de tension | 255/460 VAC 60Hz |
Élément filtrant inclus | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 0.5 µm |
Matériau du joint | NBR |
Puissance | 0.29 kW |