Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre hors ligne OLS-2-60-H-B-A-10-V-O

  • ERIKS:14737508
Image 1
Ajouter à la liste

3 334,53 €/ Unitéhors TVA

4 034,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
OLS
Type
Unité de filtrage hors ligne
Nombre de boîtiers de filtre
2
Code
OLS-2-60-H-B-A-10-V-O
Flux d'huile maximale
8.4 l/min
Raccord
Côté aspiration G1/2 , côté retour G1/2
Avec indicateur de la pollution
Optique
Plage de tension
230/400 VAC 50Hz
Élément filtrant inclus
Oui
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
0.5 µm
Matériau du joint
NBR
Puissance
0.29 kW