Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre hors ligne OLS-2-30-H-B-G-10-V-O

  • ERIKS:14737507
Image 1
Ajouter à la liste

2 822,53 €/ Unitéhors TVA

3 415,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
OLS
Type
Unité de filtrage hors ligne
Nombre de boîtiers de filtre
2
Code
OLS-2-30-H-B-G-10-V-O
Flux d'huile maximale
4.2 l/min
Raccord
Côté aspiration G1/2 , côté retour G1/2
Avec indicateur de la pollution
Optique
Plage de tension
230 VAC 50HZ
Élément filtrant inclus
Oui
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
0.5 µm
Matériau du joint
NBR
Puissance
0.18 kW