Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre hors ligne absorbant l'eau OLSW-1-30-H-B-A-00-V-O-A

  • ERIKS:14737513
Image 1
Ajouter à la liste

2 532,48 €/ Unitéhors TVA

3 064,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
OLSW
Type
Unité de filtrage hors ligne
Nombre de boîtiers de filtre
1
Code
OLSW-1-30-H-B-A-00-V-O-A
Flux d'huile maximale
2.1 l/min
Raccord
Côté aspiration G3/8 , côté retour G1/2
Avec indicateur de la pollution
Optique
Plage de tension
230/400 VAC 50Hz
Élément filtrant inclus
Oui
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
0.5 µm
Matériau du joint
NBR
Puissance
0.18 kW
Options
Wasseraufnehmend Element, 10µm