Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre de dérivation BPS-2-30-H-B-V-O-O

  • ERIKS:14737497
Image 1
Ajouter à la liste

1 777,45 €/ Unitéhors TVA

2 150,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
BPS
Type
Unité de filtre de dérivation
Nombre de boîtiers de filtre
2
Code
BPS-2-30-H-B-V-O-O
Flux d'huile maximale
4.2 l/min
Pression de service maximum
420 bar
Raccord
Côté aspiration G1/4 , côté retour G1/2
Type de vanne
Limiteur de débit
Avec indicateur de la pollution
Optique
Élément filtrant inclus
Oui
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
0.5 µm
Matériau du boîtier du filtre
En aluminium anodisé
Matériau du joint
NBR