1 032,12 €/ Unitéhors TVA
1 248,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | BPS |
Type | Unité de filtre de dérivation |
Nombre de boîtiers de filtre | 1 |
Code | BPS-1-30-H-B-V-O-O |
Flux d'huile maximale | 4.2 l/min |
Pression de service maximum | 420 bar |
Raccord | Côté aspiration G1/4 , côté retour G1/2 |
Type de vanne | Limiteur de débit |
Avec indicateur de la pollution | Optique |
Élément filtrant inclus | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 0.5 µm |
Matériau du boîtier du filtre | En aluminium anodisé |
Matériau du joint | NBR |