219,08 €/ Unitéhors TVA
265,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMPF |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 015 |
Code | SMPF-015-E-10-B-T-G08-B-V |
Flux d'huile maximale | 90 l/min |
Pression de service maximum | 110 bar |
Raccord | 1/2" BSP |
Type de vanne | Vanne de dérivation |
Avec indicateur de la pollution | Optique |
Élément filtrant inclus | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 110 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |