477,47 €/ Unitéhors TVA
577,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SFA |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 070 |
Code | SFA-070-G-10-B-T-G20-B |
Flux d'huile maximale | 240 l/min |
Pression de service maximum | 150 bar |
Raccord | 1.1/4'' BSP |
Type de vanne | Vanne de dérivation |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | En fonte d'aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |