Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à moyenne pression SFA-045-O-O-V-T-G20-O-P024

  • ERIKS:14737390
Image 1
Ajouter à la liste

475,81 €/ Unitéhors TVA

575,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SFA
Type
Filtre moyenne pression
Taille
045
Code
SFA-045-O-O-V-T-G20-O-P024
Flux d'huile maximale
160 l/min
Pression de service maximum
150 bar
Raccord
1.1/4'' BSP
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
En fonte d'aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
FKM