Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à moyenne pression SFA-045-G-10-B-T-G20-B-V

  • ERIKS:14737389
Image 1
Ajouter à la liste

528,94 €/ Unitéhors TVA

640,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SFA
Type
Filtre moyenne pression
Taille
045
Code
SFA-045-G-10-B-T-G20-B-V
Flux d'huile maximale
160 l/min
Pression de service maximum
150 bar
Raccord
1.1/4'' BSP
Type de vanne
Vanne de dérivation
Avec indicateur de la pollution
Optique avec réinitialisation manuelle
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
En fonte d'aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR