430,17 €/ Unitéhors TVA
520,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SFA |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 030 |
Code | SFA-030-O-O-B-T-G12-B-E |
Flux d'huile maximale | 110 l/min |
Pression de service maximum | 160 bar |
Raccord | 3/4" BSP |
Type de vanne | Vanne de dérivation |
Avec indicateur de la pollution | Electrique |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | En fonte d'aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |