Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à moyenne pression SFA-014-O-O-B-T-G12-B-V

  • ERIKS:14737384
Image 1
Ajouter à la liste

372,52 €/ Unitéhors TVA

450,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SFA
Type
Filtre moyenne pression
Taille
014
Code
SFA-014-O-O-B-T-G12-B-V
Flux d'huile maximale
60 l/min
Pression de service maximum
160 bar
Raccord
3/4" BSP
Type de vanne
Vanne de dérivation
Avec indicateur de la pollution
Optique avec réinitialisation manuelle
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
En fonte d'aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR