Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à moyenne pression SFA-014-O-O-B-T-G12-B

  • ERIKS:14175811
Image 1
Ajouter à la liste

279,31 €/ Unitéhors TVA

337,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SFA
Type
Filtre moyenne pression
Taille
014
Code
SFA-014-O-O-B-T-G12-B
Flux d'huile maximale
60 l/min
Pression de service maximum
160 bar
Raccord
3/4" BSP
Type de vanne
Vanne de dérivation
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
En fonte d'aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR