Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à haute pression SF-160-O-O-B-T-G24-B-V

  • ERIKS:14737376
Image 1
Ajouter à la liste

854,93 €/ Unitéhors TVA

1 034,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SF
Type
Filtre haute pression
Taille
160
Code
SF-160-O-O-B-T-G24-B-V
Flux d'huile maximale
660 l/min
Pression de service maximum
420 bar
Raccord
1.1/2'' BSP
Type de vanne
Vanne de dérivation
Avec indicateur de la pollution
Optique avec réinitialisation manuelle
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Fonte ductile
Matériau du boîtier du filtre
Acier étiré à froid
Matériau du joint
NBR