Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à haute pression SF-090-O-O-V-T-G24

  • ERIKS:14737365
Image 1
Ajouter à la liste

545,94 €/ Unitéhors TVA

660,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SF
Type
Filtre haute pression
Taille
090
Code
SF-090-O-O-V-T-G24
Flux d'huile maximale
330 l/min
Pression de service maximum
420 bar
Raccord
1.1/2'' BSP
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Fonte ductile
Matériau du boîtier du filtre
Acier étiré à froid
Matériau du joint
FKM