795,72 €/ Unitéhors TVA
962,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SF |
Type | Filtre haute pression |
Taille | 090 |
Code | SF-090-O-O-V-T-C624U-B-PT024 |
Flux d'huile maximale | 330 l/min |
Pression de service maximum | 420 bar |
Raccord | SAE 6000 psi 1.1/2" |
Type de vanne | Vanne de dérivation |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Fonte ductile |
Matériau du boîtier du filtre | Acier étiré à froid |
Matériau du joint | FKM |