Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à haute pression SF-045-O-O-V-T-G20-IO/4

  • ERIKS:14868202
Image 1
Ajouter à la liste

379,09 €/ Unitéhors TVA

458,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SF
Type
Filtre haute pression
Taille
045
Code
SF-045-O-O-V-T-G20-IO/4
Flux d'huile maximale
160 l/min
Pression de service maximum
420 bar
Raccord
1.1/2 BSP
Type de vanne
Sans vanne de dérivation intégrée
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Fonte ductile
Matériau du boîtier du filtre
Acier étiré à froid
Matériau du joint
FKM