Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à haute pression SF-045-O-O-B-TH-G20-B-PT024

  • ERIKS:14737350
Image 1
Ajouter à la liste

557,11 €/ Unitéhors TVA

674,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SF
Type
Filtre haute pression
Taille
045
Code
SF-045-O-O-B-TH-G20-B-PT024
Flux d'huile maximale
160 l/min
Pression de service maximum
420 bar
Raccord
1.1/2 BSP
Type de vanne
Vanne de dérivation
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Fonte ductile
Matériau du boîtier du filtre
Acier étiré à froid
Matériau du joint
NBR