Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à haute pression SF-030-O-O-B-T-U12-IB-A/4

  • ERIKS:14737347
Image 1
Ajouter à la liste

440,19 €/ Unitéhors TVA

532,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SF
Type
Filtre haute pression
Taille
030
Code
SF-030-O-O-B-T-U12-IB-A/4
Flux d'huile maximale
110 l/min
Pression de service maximum
420 bar
Raccord
1.1/16"- 12 UN
Type de vanne
Vanne de dérivation intégrée
Avec indicateur de la pollution
Optique avec réinitialisation automatique
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Fonte ductile
Matériau du boîtier du filtre
Acier étiré à froid
Matériau du joint
NBR