Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à haute pression SF-030-G-20-B-T-G12-IB-A/4

  • ERIKS:14737326
Image 1
Ajouter à la liste

494,39 €/ Unitéhors TVA

598,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SF
Type
Filtre haute pression
Taille
030
Code
SF-030-G-20-B-T-G12-IB-A/4
Flux d'huile maximale
110 l/min
Pression de service maximum
420 bar
Raccord
3/4" BSP
Type de vanne
Vanne de dérivation intégrée
Avec indicateur de la pollution
Optique avec réinitialisation automatique
Élément filtrant inclus
Oui
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Fonte ductile
Matériau du boîtier du filtre
Acier étiré à froid
Matériau du joint
NBR