457,26 €/ Unitéhors TVA
553,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SF |
Type | Filtre haute pression |
Taille | 014 |
Code | SF-014-O-O-B-T-G12-R-A/4 |
Flux d'huile maximale | 60 l/min |
Pression de service maximum | 420 bar |
Raccord | 3/4" BSP |
Type de vanne | Vanne d'inversion |
Avec indicateur de la pollution | Optique avec réinitialisation automatique |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Fonte ductile |
Matériau du boîtier du filtre | Acier étiré à froid |
Matériau du joint | NBR |