Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à haute pression SF-014-O-O-B-T-G12-IO-P024/4

  • ERIKS:14737312
Image 1
Ajouter à la liste

441,15 €/ Unitéhors TVA

533,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SF
Type
Filtre haute pression
Taille
014
Code
SF-014-O-O-B-T-G12-IO-P024/4
Flux d'huile maximale
60 l/min
Pression de service maximum
420 bar
Raccord
3/4" BSP
Type de vanne
Sans vanne de dérivation intégrée
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Fonte ductile
Matériau du boîtier du filtre
Acier étiré à froid
Matériau du joint
NBR