97,36 €/ Unitéhors TVA
117,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SGB |
Code | SGB-120-03-B-A |
Taille | 120 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
Raccord | 1.1/4" BSP |
Plage de température | de -32 jusqu'à 100 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 100 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |