70,97 €/ Unitéhors TVA
85,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SGB |
Code | SGB-090-03-B-A |
Taille | 90 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
Raccord | 3/4" BSP |
Plage de température | de -32 jusqu'à 100 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 64 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |