Eriks
STAUFF

STAUFF Filtre à air SGB-060-03-B

  • ERIKS:14735021
Image 1
Ajouter à la liste

29,40 €/ Unitéhors TVA

35,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SGB
Code
SGB-060-03-B
Taille
60
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
Raccord
M 20x1.5
Plage de température
de -32 jusqu'à 100 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm